JAPPY
雨覆い
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70147753
品番
HA-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
600VCV:100以下、3300VCV:38以下、6600VCV:22以下
材質
黒色クロロプレンゴム
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
3
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
25.5
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
14.7
寸法D3(mm)
17.4
寸法D4(mm)
20