エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の ファイリング
エーワン[不織布]の カードケース(書類保護ケース)
エーワン[不織布]の ソフトケース
不織布バッグ シンプルトート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70150938
品番
LC0734AD10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
サイズ
特大
色
紺
質量(kg)
0.9
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
440
横(mm)
600
マチ(mm)
130
用途
カタログや書類の持ち運びに
トラスコ品番
206-4587
アズワン品番
65-2035-12