不織布バッグ シンプルトート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20枚) 注文コード70151604 品番LC0931AB20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

サイズA4ヨコ 質量(kg)0.6 材質ポリプロピレン 縦(mm)260 横(mm)350 マチ(mm)60 用途カタログや書類の持ち運びに トラスコ品番206-4754 アズワン品番65-2035-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする