エーワン[不織布]
エーワン[不織布]の ファイリング
エーワン[不織布]の カードケース(書類保護ケース)
エーワン[不織布]の ソフトケース
不織布バッグ シンプルトート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
70151656
品番
LC0930AG20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
サイズ
A4タテ
色
ダークブラウン
質量(kg)
0.6
材質
ポリプロピレン
縦(mm)
345
横(mm)
270
マチ(mm)
60
用途
カタログや書類の持ち運びに
トラスコ品番
206-4759
アズワン品番
65-2035-22