バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
両面シンクロベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全320種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70152775
品番
172 DL 050G
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
ベルト呼び幅
050
ベルト呼び長さ(inch)
172
用途
事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等
ピッチ(mm)
9.525
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
DL