バンドー化学
バンドー化学の 伝導部品
バンドー化学の ベルト
バンドー化学の タイミングベルト
両面シンクロベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全330種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70155952
品番
185 DH 075G
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
ベルト呼び幅
075
ベルト呼び長さ(inch)
185
用途
事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等
ピッチ(mm)
12.700
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト形
DH