画像準備中

両面STSベルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70159425 品番 150DS 8M- 824
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。
金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。

ベルトピッチ周長(mm)824 ベルト呼び幅150 用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DS8M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70159538
2019-09-17
用途:
メンテナンス
製造業

耐久性が元(標準装備部品)と比較するといまいち持ちが悪い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする