LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70163528 品番 LDR7W-M-E11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
全光束(Lm)940 ビームの開き(°)(1/2)18 ビーム光束(Lm)342 色温度(K)4000 最大光度(cd)5200 高さ(mm)72.5 質量(g)85 タイプ中角 種類7W 径(Φmm)50 口金E11 定格寿命(時間)40000 光源色白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする