岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
白色
全光束(Lm)
950
注文コード
70163546
品番
LDR7W-W-E11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
光源色・全光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全光束(Lm)
950
ビームの開き(°)
(1/2)32
ビーム光束(Lm)
454
色温度(K)
4000
最大光度(cd)
2300
タイプ
広角
光源色
白色
電球の種類
LED