岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70163555
品番
LDR7L-W-E11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全光束(Lm)
860
ビームの開き(°)
(1/2)32
ビーム光束(Lm)
420
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
2200
光源色
電球色
電球の種類
LED