※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGD-5.5 巻付グリップ シンブル用 東神電気 70166164 SGD-5.5 巻付グリップ シンブル用 東神電気 70166164

巻付グリップ シンブル用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード70166164 品番SGD-5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

工具を使用せず施工ができます。

用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用 トラスコ品番206-5848 全長(mm)390 材質(本体)亜鉛メッキ鋼線 質量(g)40 適合ワイヤ径(Φmm)5.0(電力用規格C-403に準拠)
注意
※適合線以外には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする