浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
ステンレスシーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70168578
品番
AK1905
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
最大:22
寸法d(mm)
16
寸法W(mm)
28
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
78
質量(g)
630