浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
ステンレスシーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70168587
品番
AK1908
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
最大:25
寸法d(mm)
20
寸法W(mm)
32
寸法D(mm)
125
寸法D1(mm)
100
質量(g)
940