浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶艤装品
浅野金属工業の 船体艤装品
浅野金属工業の 船用滑車/金属部品
ナイロンシーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70168614
品番
AK1914
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
最大:22
寸法d(mm)
22
寸法W(mm)
28
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
78
質量(g)
163