ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 船舶艤装品
ヤマトプロテックの 船舶消防器具
ヤマトプロテックの 船用消火器/消火装置
小型船舶用粉末消火器4型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70168623
品番
SSA-4X(リサイクルシール付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様
使用薬剤:粉末(ABC)
規格
JCI
板厚(mm)
本体容器:1
ノズル口径(Φmm)
3.4
全高(cm)
約44.3
ホース長さ(cm)
27
型式承認番号
国土交通省型式承認番号第5536号
放射時間
約8秒
放射距離
約4〜6m
耐圧試験圧力(MPa)
水圧:1.25
薬剤量(kg)
1.2
総質量(kg)
2.85
外径(Φcm)
本体容器:9.7