船舶用簡易式粉末消火器10型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70168639 品番SA-10R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。

仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5〜7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20〜+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
注意
※商品を廃棄する際には廃棄料金が必要です(リサイクルシール無し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする