船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 規格JCI認定品 注文コード70168745 品番DD-80(リサイクルシール付)
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る
規格JCI認定品 型式承認番号第4299号 総質量(kg)約2.2(ブラケット含む) 薬剤量(kg)0.8 全高(mm)約265(ブラケット含む) 全幅(mm)約101(ブラケット含む) 奥行(mm)約102(ブラケット含む) 適合火災:普通・油・電気火災 放射時間約4秒 作動温度(℃)公称:95 容積(m3)防護:4 加工防錆・耐食:赤色・合成樹脂塗料焼付塗装 形状放射パターン:水平扇状 角度(°)放射:120 用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
注意
※この製品はブラケットを付属しております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
船検の備品
ダイタツ 様 (農・林・水産業)

JCI認定はこの型番の商品しかなくメーカ−に部品が入らず製造していない時期に少高かったがモノタロウで購入出来ました

2025-01-21
用途:
ボートの機関室に設置
卸売・小売業

ボートの機関室に設置しているもので期限が切れていたため交換のため購入。船舶検査が迫る中市中在庫希少で入手困難でしたがこちらでは即納でした。送られてきたものも2024/12製でした。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする