曜日別特売
90790-73614 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ) 70197174

船外機ギヤオイル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(0.35L)
内容量1本(0.35L)注文コード70197174品番90790-73614
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。

用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に容量(L)0.35動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量350mL粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70197174
2023-09-28
用途: やっぱりヤマハです。
農・林・水産業

各メーカー毎にギアオイルのラインナップはありますが、オイルはヤマハが一番だと思います。ヤマハ2馬力の船外機に使用していますが、安心して使えるので、ヤマハ一択です。

対象商品 : 70197174
2023-04-14
用途: 除雪機のギアオイルに

除雪機のギアオイルに使用しました。
200CCほどあればよかったので、ちょうど良い商品でした。
品質はヤマハ製ですので、良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70197174
2022-04-08
用途: 船外機のメンテナンス
遠山商事建設業・工事業

適量分が購入でき、大変助かりました。
品質も良く信頼して使用できるため安心しています

対象商品 : 70197174
2022-03-12
用途: ギヤーオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ届きありがたいです 来年も購入します
こんかいはありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする