M 除雪ホーキ コンパル 70208023

 

M 除雪ホーキ コンパル 70208023
M 除雪ホーキ コンパル 70208023
M 除雪ホーキ コンパル 70208023

除雪ホーキ

(6件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
819-3492
注文コード
70208023
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

玄関前や狭い場所での雪掃きに。

用途
除雪作業に屋外の庭清掃に
トラスコ品番
819-3492
サイズ(cm)
約26
長さ(cm)
100
材質
毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70208023
2022-05-23
用途: 掃除

雪や枯れ葉除去に使っていますが適度の硬さがあり普通のホウキより丈夫に作られています。

対象商品 : 70208032
2021-01-26
用途: 落ち葉掃きとかも
卸売・小売業

どかっと積もらない地方なのですが、塩カル撒く前に人が通る坂道をサッと
掃くようにと買ってみました。購入してからまだ積もってないので、秋から
放置してた落ち葉を掃くのに使いました。腰があって使いやすかったです。
ここまで柄が長くなくてもいいかと思いましたが。

対象商品 : 70208032
2020-10-17
用途: 飼槽への飼料の掃き込み
農・林・水産業

いろいろ試してみたが、このブランドのものが一番だと思う。
柄が丈夫な木製タイプのものが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品 : 70208032
2020-10-26
用途: 牛舎の飼槽掃除

同様の商品に比べ、少し重い。毛量の多いハイパワー・ウルトラホーキと変わらないくらい。
穂先は固めでしっかり掃ける。丈夫そう。

対象商品 : 70208032
2018-03-03
用途: 芝の上の雪を掃く
株式会社川中島装建 様

まあまあの使用感でした。もっと短く軽い方が掃きやすいかも。

対象商品 : 70208032
2019-01-05
用途: 駅構内のポイント除雪
あいの風とやま鉄道株式会社 様(運輸・通信業)

竹ボウキと違いポイント先端部排雪に強い。しかし、穂部の色が赤色だと鉄道会社では使い辛い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする