500457 スーパーとんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210437 500457 スーパーとんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210437

スーパーとんがりナットカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード70210437 品番500457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足元を彩るメッキナットカバーにスーパーとんがりタイプ新登場!!

材質樹脂 高さ(mm)60 用途外装パーツ 適合フロント、リヤ共用 クロームメッキ 全高(mm)60 適合ナット33mmナット 適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-08
用途:
車輌メンテナンス
株式会社 齊美 様 (建設業・工事業)

ボルト、ナットへの泥水の侵入防止目的で装着してみました。一定の効果はあったとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする