曜日別特売

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台定格出力(kW)5電源(V)三相AC200仕様フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応注文コード70220596品番MR-J4-500A-RJ
参考基準価格(税別)¥589,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
仕様フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応電源(V)三相AC200シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)5インターフェイス汎用制御軸数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87170002
2024-06-28
用途: 汎用機械のメンテナンス時
遠藤商会

機械が故障し、緊急手配したところ即納で助かりました。

対象商品 : 87169975
2016-10-12
用途: サーボアンプ突発故障の修理
製造業

メーカーに納期確認したら3週間以上かかるといわれ、困っていた時に
モノタロウさんに有り大変助かりました
またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする