※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコーンオリゴマー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 70222244 品番 KR-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。

用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など 仕様溶剤系:無溶剤 適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系 使用方法主剤 タイプ一液硬化型耐屈曲性オリゴマー 硬度被膜:中 荷姿1缶(1kg) 比重(25℃)1.12 粘度20 有効成分100% 硬化方式室温硬化 外観淡黄色透明液体 屈折率(25℃)1.435 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間25℃×30〜60min/タックフリー 危険物の性状非水溶性
注意
※数値は規格値ではありません。納期は目安となります。生産状況で前後しますのでご注文後のキャンセルはお控えください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする