曜日別特売
S-138 ホイールコーティング シュアラスター 70223266

S-138 ホイールコーティング シュアラスター 70223266
S-138 ホイールコーティング シュアラスター 70223266
S-138 ホイールコーティング シュアラスター 70223266
S-138 ホイールコーティング シュアラスター 70223266
S-138 ホイールコーティング シュアラスター 70223266
S-138 ホイールコーティング シュアラスター 70223266

ホイールコーティング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード70223266品番S-138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

新開発「反応型ケイ素化合物、特殊シリコーンレジン」を配合し、従来品と比べ、さらに高密度で強固な被膜を形成し、ホイールを護ります。
優れた「耐久/耐熱性」・「高滑水性」により、ブレーキダストのこびりつき汚れなどからホイールを保護します。
付属クロスは、仕上げにより最適なマイクロファイバークロスに変更となりました。
アルミホイールの他、スチール・メッキホイールにも使用できます。
保護効果が長時間持続!

用途
ホイールコーティング
付属品マイクロファイバークロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
注意
※用途以外には使用しないでください。
※シミになる恐れがあるので、衣服には付着しないように注意してください。
※炎天下やホイールが熱い時はムラなどの原因になるので使用しないでください。
※色落ちしたり拭き取りにくいことがあるので、目立たない部分で試し塗りをしてから使用してください。
※汚れや砂・埃を完全に取り除いてから施工してください。
※キャップだけを持つと、本体が落下する恐れがあるので注意してください。
※使用後は手を石けんでよく洗ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70223266
2024-11-22
用途: ホイールのコーティング
製造業

冬間近で、道路に塩カリ撒かれる前に、ホイールのコーティングしたかったので、この商品を買い、コーティングを2回したところ、艶が復活しました。大変良い商品です。塩カリ防止になりますように!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする