AP127985 地球を守り袋 10枚×80冊×5ケース 富士カガク 70265626

 

AP127985 地球を守り袋 10枚×80冊×5ケース 富士カガク 70265626
AP127985 地球を守り袋 10枚×80冊×5ケース 富士カガク 70265626

地球を守り袋 10枚×80冊×5ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×400冊)注文コード70265626品番AP127985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

再生原料を100%使用 Plastics Smart、COOL CHOICEにも対応している製品です。

用途ゴミ袋材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02半透明 グレー容量(L)45エコマーク認定認定寸法(横×縦)(mm)650×800グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号23 128 004再生材使用使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする