仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート
電源PoE
コネクタ形状RJ45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
インターフェース10/100/1000BASE-T
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-10〜60
最大延長(m)100(3台接続で最大400)
伝送速度(Mbps)10/100/1000
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps