設定情報
販売価格(税別)¥14,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ヨシタケ

【オーダー】安全弁 AL-150

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】安全弁 AL-150 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし

注文コード70304648 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7 材質(本体)CAC 形式揚程式 呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76 弁仕様密閉型 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2 最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150) 接続方式ねじ込み形 呼び径(A)15、20、25、32、40、50 材質(弁体)SCS14A バルブ種類安全弁(リリーフ弁) サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
沖縄地方 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300
離島 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70304648
2023-08-17
用途:
機械のメンテナンス時
福伸産業有限会社 様 (建設業・工事業)

いろいろな物が他社よりも安く購入できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする