曜日別特売
ISLM8100LBP SLM8100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ) 70305535

SLM8100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO DEORE XT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70305535品番ISLM8100LBP
参考基準価格(税別)¥7,419販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左レバーのみ 2S
・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上
シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング
RAPIDFIRE PLUS MONO
瞬間的な押し引きの動作
2ウェイリリース
・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする