曜日別特売
ISLM9100IRAP SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR SHIMANO(シマノ) 70305630

SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード70305630品番ISLM9100IRAP
参考基準価格(税別)¥17,922販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SHIMANO XTR SL-M9100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・直感的でシンプルなフロントコントロール力
RAPIDFIRE PLUS MONO
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4適合リア12スピード長さ(mm)アウターケーシング:1800シリーズカラークランプI-SPEC EVケーブル長(mm)インナー:2050左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする