SLU600011RSET 右のみ 11Sシフトレバー SHIMANO CUES

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し 注文コード70305675 品番ESLU600011RA1P
参考基準価格(税別)¥4,424 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

SHIMANO CUES シフトレバー SLU600011RSET 11スピード

仕様オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し 適合リア11スピード 長さ(mm)アウターケーシング:600/300 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:2050 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする