SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフトレバー
SLU600011RSET 右のみ 11Sシフトレバー SHIMANO CUES
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付
注文コード
70305684
品番
ESLU600011RAP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥5,121
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
SHIMANO CUES シフトレバー SLU600011RSET 11スピード
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付
適合
リア11スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600/300
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:2050
左右区別
右