HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70306077 品番EHBQC300BALP
参考基準価格(税別)¥1,717 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック
・優れた耐久性
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
アクスルのたわみを防止する構造を採用
O.L.D.: 100 mm
ディスクブレーキローターマウントカバーオプション
#13および #14スポークに対応

長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック 軸長(mm)100 スポーク数穴:32H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする