SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ホイール
WH-M8100-TL-R12-B-275MTB 12S 27.5インチ ホイール リア SHIMANO DEORE XT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70306165
品番
EWHM8100LREBD7
参考基準価格(税別)
¥39,983
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-275 MTB 12スピード
仕様
バッグ:N/A
色
カラーステッカー:ブラック
寸法QR(mm)
【長さ】R:12スルーアクスルなし
タイヤタイプ
チューブレス
ホイールサイズ
584×24C(27.5inch)