SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント ・高速のコーナリングにおける信頼性 フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較) ・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能 ・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド) ・外側リム幅:34.7 mm