SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の タイヤ・ホイール関連
SHIMANO(シマノ)の 自転車用ホイール
WH-RX880-TL-R12-700C 12S ホイール センターロックディスクブレーキ リア SHIMANO GRX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70306235
品番
EWHRX880LRED70
参考基準価格(税別)
¥141,861
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-R12-700C 12スピード
仕様
Rear Speed:12
長さ(mm)
【QR】R:12 スルーアクスルなし
色
カラーステッカー:シリーズカラー
タイプ
スプライン:HGスプライン L2
タイヤタイプ
チューブレス
ホイールサイズ
622×25C(700C)