世界初!オール樹脂一体成型本体採用 排気集合タイプ マニホールドの3(R)ポートを配管ブロックからチューブ配管で排気することが可能! 組立簡単 シンプルな構造でマニホールドの組立がとても簡単。瞬時に組立→短納期を実現します。 シンプルバリエーション 全て継手内蔵タイプ(Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、5/32インチ、1/4インチ、5/16インチからせなく)。小径からΦ80程度までのシリンダ制御に最適。