PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)の ライティングレール
PROTERIAL(プロテリアル)の レール
ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70313488
品番
LZU-JC
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
タフトロ絶縁カバーの接続用。タフトロの接続部品。
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
0.08
方式
布設:張力、非張力
グリーン購入法
適合