クールベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70315019 品番 522012-BLK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

通気性抜群なので、インナーにもアウターにもおススメのクールベストです。
保冷剤ポケット3カ所で酷暑対策インナー&アウターベストです。
保冷剤をポケット3カ所で使用することで酷暑対策でき、インナー&アウターベスト空調服の中へインナーとすればクーラー代わりになります。
高い通気性を持った軽い素材で、着心地が抜群なハイクオリティーメッシュです。
大容量のポケット付きです。
両脇に消臭テープが付いています。

用途暑さ対策ベスト。 仕様保冷剤2個付き・ワンポイント反射プリント付 材質ベスト本体:ポリエステル90%ポリウレタン10% ブラック サイズL 胸囲(cm)96〜104 身長(cm)175〜185
注意
※洗濯の際は、かならず洗濯表示をご確認下さい。直接素肌へのご使用はお控えください。就寝時のご使用はお控えください。保冷剤は袋は破らず、そのままご使用下さい。
※保冷剤が万が一破損した場合、ご使用を中止して下さい。保冷剤は食べられません。絶対に口に入れないで下さい。保冷剤は平らに凍らして下さい。もし不快に感じたら、直ちに使用を中止して下さい。
※幼児、子ども、高齢者、ご自身で着脱が困難な方、温感障害を障害をお持ちの方、または体調の悪い方は使用しないでください。金属の箱や夏の車内など、高温になりやすい場所に保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする