KMC-X11SL-SV-N KMC 11SPEEDチェーン KMC リンク数118リンク 70315288

KMC 11SPEEDチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70315288 品番KMC-X11SL-SV-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,550
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

アウタープレート、インナープレート、ピンは中空構造。
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも超軽量の11速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
窒化チタンコーティング。

サイズ1/2″×11/128″ リンク数118リンク 付属品ミッシングリンクCL555SILVER(CP)付き(ミッシングリンクの再利用は出来ません。) 仕様CP 適合全ての11スピードシステムに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする