KMC-X10EL-TI-N KMC 10SPEEDチェーン KMC リンク数116リンク 70315342

KMC 10SPEEDチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TI-GOLD 注文コード70315342 品番KMC-X10EL-TI-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

アウタープレート、インナープレートが中空構造
卓越した耐久性。ダブルXブリッジシェープ。
高速かつスムーズな変速を提供。
フラットステップリベットシステム。
最強のピンパワーを提供。
クオリティーの高さと耐久性を誇り、しかも軽量の10速用チェーンです。
外プレートはダブルX-ブリッジ構造を採用しております。
窒化チタンコーティング。

サイズ1/2″×11/128″ リンク数116リンク 付属品ミッシングリンクCL559RTI-GOLD付き TI-GOLD 適合全ての10スピードシステムに対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする