KMC-X8-SV-N KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン KMC リンク数116リンク 70315464

KMC 6/7/8SPEED カラーチェーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70315464 品番KMC-X8-SV-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

卓越した耐久性。Xブリッジシェープ。
スムーズな変速を提供。
伸長防止加工のマッシュルームピンを使用することにより耐久性がさらにアップ。
クオリティーの高さと耐久性を誇る6-8速用チェーンです。
外プレートはX-ブリッジ構造を採用しております。

サイズ1/2″×3/32″ リンク数116リンク 付属品ミッシングリンクCL573RSILVER(NP)付き 仕様NP 適合全ての6-8スピードシステムに対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-31
用途:
MTBレストア
運輸・通信業

2021/3月に購入。端から3つ目の駒が固く 鷲づかみ かつ全力でようやく動くレベル。検品していないのか、有り得ない品質。ピンを多少動かしても何をやっても改善しない。
そこを切断すれば長さが足りないので実質使えない買い物でした。
製造過程での不手際ですので このメーカーの製品はチェーンに限らず今後二度と選びません。

対象商品:
70315464
2019-07-26
用途:
MTB旧車のメンテナンス

8速MTBにまだ現役で乗っています。
KMCは台湾のメーカーですが、シマノ製品と互換性があります。
シルバーメッキ?でとてもきれいです。
同社製品を以前使ったことがあり、耐久性は問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする