曜日別特売
KMC-Z8.3-SV-N KMC 6/7/8SPEED チェーン KMC 70315482

KMC 6/7/8SPEED チェーン

(3件のレビュー)
取扱い終了
付属品ミッシングリンクCL573R付き
内容量1個注文コード70315482品番KMC-Z8.3-SV-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

スムーズな変速を提供。
耐久性を誇る6-8速用チェーンです。

サイズ1/2″×3/32″リンク数116リンク付属品ミッシングリンクCL573R付き仕様NP適合全ての6-8スピードシステムに対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53463507
2023-07-20
用途: 自転車整備

ミッシングリンク付なところが気に入ってリピートしています
チェーンにも不満はありません

2022-05-06
用途: 8速仕様でも良い品質
その他業種

凄い静かになって快適。変速もスムーズに決まるし最高

対象商品 : 70315482
2018-01-12
用途: 通勤時
その他業種

ミッシングリンク付なのがお得です。またリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする