色サックス
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ
トラスコ品番855-2238
股下(cm)78
ウエスト(cm)77~84
総丈(cm)108
用途食品工場 高温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地白茶メッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製
サイズL
混率(%)【表地】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【裏地】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%
生地二重織ピケ
性別男女兼用