耐圧ホース用継手『スマートロック』

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース内径(Φmm)9 注文コード70319296 品番SLB-09A15-R1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ホース内径など23種類から選べます 他の種類を見る

エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。
従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。
【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。
また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。
保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。
機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。
スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。
タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。

用途耐圧ホース用継手 材質ニップル:真鍮、フクロナット:樹脂 全長(mm)63 適合チューブ外径(Φmm)15 内径(Φmm)7 管接続口径R1/2 肉厚(mm)適合ホース:3 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 最大径(Φmm)31 使用流体水/空気/クーラント 適合ホース内径(Φmm)9
注意
※適合するホースは製造販売元にご確認ください。(性能を十分に発揮・維持できない場合があります)
※使用圧力はホースの使用圧力範囲内でご使用ください。
※使用温度はホースの使用温度範囲内でご使用ください。
※コネクタ付近でのホースの可動及び極端な曲げ配管は避けてください。
※屋外での使用は避けてください。太陽光により、樹脂が劣化し寿命が短くなる恐れがございます。
※熱源の近くでの使用は避けてください。
※過度の振動や衝撃をあたえますと、破損やホース抜けの原因となることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする