カスタードカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70331058 品番BC464
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

使いやすい形状で、下ごしらえからテーブルウェアまでどんな食材・メニューにも使えます
シンプルなデザインで定評があるカップで、フルーツやスイーツ、お惣菜とマルチに使える便利ものです。
オーブンで使用する際はガラス製カップなので、中の焼き具合も一目でわかりとても便利です。
酸や塩分の強い食品を入れても変色しないため油汚れや色、匂い移りもつきにくく、いつも清潔に保てます。熱湯消毒も可能です。
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません。
蒸し料理にも最適です。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス 寸法(mm)120×120×48 容量(mL)300 質量(g)150 耐熱温度(℃)120
注意
※耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする