明治
明治の 調味料
明治の ごはん/料理の素
おでん横丁 徳用袋 60g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60g×90個)
注文コード
70337917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,718
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
こんぶの香りと味で人気の「おでん横丁」。
その味わいはご家庭の味として定着し、九州で愛されています。
おでん種の持ち味を引き立てるうまみとコク。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
5×100×153
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、ラード、こんぶパウダー、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)
アレルギー
小麦・大豆・豚肉
栄養成分
(1食当たり)エネルギー(kcal):89、たん白質:3.9g、脂質:1.1g、炭水化物:16.0g、食塩相当量:41.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。