3ウェイプラグレンチ

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70339509 品番 674-0400010
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm) 全長(mm)73 タイプショート 対応Bタイプ (六角対辺20.8mm)、Dタイプ (六角対辺18.0mm)、Cタイプ (六角対辺16.0mm)
注意
※DOHC等車種によってはプラグレンチそのものがシリンダーヘッド内部に入らない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:354
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70339509
2025-10-25
用途:
色々なタイプに使えて良いです

小ぶりで携帯にも便利で 車載用で使用しています 輪ゴムで固定して無くさない様にしています

対象商品:
70339509
2022-01-31
用途:
出先でのバイクメンテナンス時
建設業・工事業

この値段でこのクオリティーは文句無しです。改善点と言うのなら携帯用でももう少しハンドルが長くても良かったかなと思いました。

対象商品:
73779074
2022-10-07
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

バイクのメンテナンスに使用するため購入しました。今までは借り物だったので。

対象商品:
40280861
2021-08-13
用途:
バイクの車載用に
NGOフェニックス救援隊 様 (医療・福祉・介護関連業)

中古バイクに車載工具がなかったため、軽量コンパクトで汎用性があるものを探していました。筒状のため、内側にドライバの軸がちょうど収まり、車載工具として常備できそうです。シンプルかつ力掛けやすく使いやすいです。サイズも複数対応のため、他のバイクや車でも使えるため重宝しそうです。安いのにしっかりした作りで満足度も高いです。

対象商品:
40280861
2021-04-06
用途:
旧い中古バイクの場合工具が付属していない場合があります。これは2サイクルのプラグに。

KS-Uに乗っていましたが、ポンコツだったので工具は付いていませんでした。
2か月かかって一応見た目は綺麗に再生し、ばっちりの状態で最近売却しました。ただ、次の方が不便な目に遭わないようにこのプラグレンチを買って中古の工具セットにおまけしておきました。しっかり作られているし、きれいだしすごくいいと思います。

対象商品:
40280861
2021-06-24
用途:
バイクのプラグ交換(車載工具)
NGOフェニックス救援隊 様 (医療・福祉・介護関連業)

中古バイク(セロー250)を買った際に車載工具が付属しておらず、簡易的でいいので安くて軽いものを探していました。値段の割に品質もいいので、車載工具として携行します

対象商品:
40280877
2021-04-24
用途:
メンテナンス時に
その他業種

この価格で切削してよくこの価格ですごいね。ただ、プレス加工でもよくないですか?

対象商品:
40280861
2020-12-21
用途:
スクーターのプラグ交換用
その他業種

グランドアクシス100のプラグ交換用に購入しました。
二面幅が18mm、高さはショートと珍しいため安く購入できて助かりました。
もちろん使用するに問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする