曜日別特売
HG16-120-AA-00 モーター 日本電産コパル 70341976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
減速比120
電圧(V)6
内容量1個注文コード70341976品番HG16-120-AA-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
電源直流電圧(V)6減速比120取付方式その他種類ギヤードモーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])100定格回転数(min-1[r.p.m])85定格電流(mA)240RoHS指令(10物質対応)対応起動電流(mA)1300定格トルク(mN・m)49許容トルク(mN・m)58.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70341976
2022-08-11
用途: イベント用おもちゃ
有限会社土井商店

問題なく使用できました。
長時間稼働させる為耐久性が心配です。

1が参考にしています
対象商品 : 70342003
2017-12-22
用途: バイクのラリー用マップホルダーのロール状にしたマップの巻き取り用に使用。

コンパクトで高トルク、消費電力も少なく理想的なモーターです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする