※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 油圧ホース
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
200
注文コード
70365210
品番
1SN-6x200L 両8L(F)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,394
販売価格(税別)
¥
11,267
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
141
種類から選べます
他の種類を見る
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途
油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース
材質
口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
長さ(mm)
200
最高使用圧力(MPa)
22.5
寸法D(Φmm)
8
ホース内径(Φmm)
6.3
ねじ径M
M14×1.5
最大圧力(bar)
225
寸法A(Φmm)
8
適合流体
一般作動油/鉱物性作動油
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※取り付けるオスネジの規格・サイズをよくご確認の上、ご注文お願いいたします。都度製作となる為、ご注文後のキャンセル、返品、交換は致しかねます。
※一般作動油(鉱物性)以外の流体ではご使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません