SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-I
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-IE
SHIMANO STEPS 充電器 日本用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70368946
品番
IECE80043
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,525
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シマノ STEPS 充電器 日本用
仕様
取扱国:日本
色
スタンダード
電圧(V)
適合:100AC(50/60Hz)
ケーブル長(m)
内蔵AC:1
充電時間(時間)
630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|80%充電までの時間:4、630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|フル充電までの時間:5.7
適合バッテリー
BT-E8010 BT-E8016 BT-E8014 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036
プラグタイプ
タイプA