TW-A258 半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 TAKAYAWORKWEAR 70382079

TW-A258 半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 TAKAYAWORKWEAR 70382079
TW-A258 半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 TAKAYAWORKWEAR 70382079
TW-A258 半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 TAKAYAWORKWEAR 70382079
TW-A258 半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 TAKAYAWORKWEAR 70382079
TW-A258 半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 TAKAYAWORKWEAR 70382079
TW-A258 半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258 TAKAYAWORKWEAR 70382079

半袖ボタンダウンニットシャツ TW-A258

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
ホワイト
内容量1枚注文コード70382079品番TW-A258
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ビジネスにもクリーンカジュアルにも使えるボタンダウン仕様の半袖ニットシャツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。ワークウェア向けに開発された制電トリコットを使用しておりシワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

ホワイトサイズSS胸囲(cm)102肩幅(cm)42袖丈(cm)21着丈(cm)70素材ポリエステル100%衿廻り(cm)38.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする